絞り込み
ストレージ容量
- 128GB
- 1TB(33)
- 2TB(25)
- 4TB(10)
- 8TB(1)
- 120GB(3)
- 240GB(1)
- 250GB(14)
- 256GB(4)
- 480GB(1)
- 500GB(17)
- 512GB(8)
- 960GB(1)
インターフェイス
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
ブランド
- SUNEAST(サンイースト)(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(33)
2TB(25)
4TB(10)
120GB(3)
250GB(14)
256GB(4)
480GB(1)
500GB(17)
512GB(8)
960GB(1)

外付けSSD
SUNEAST(サンイースト)¥3,619税込¥3,9811台欠品中コンパクトで高性能。バッグの中でも邪魔にならない設計。スマホに簡単接続質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450