絞り込み
エコロジープロダクト
ノズルとは、液体を出すためのパイプ状の部品のことです。ここでは扁平缶や角型容器などの入れ物に付けるノズルが豊富で、液体を小分けする際などの作業現場で使われています。ノズルの先端にキャップが付いたタイプは、異物混入を防いだり容器の移動の際にも便利なアイテム。また長さもさまざまで豊富な商品を扱っているのが特徴です。ノズルの接続口径はメーカーによって異なるので、お持ちの容器と会うタイプかどうか確認した上で購入すると良いでしょう。

ノズル ポリエチレン缶 灯油用
(16件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷給油に大変便利なノズルです。用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用長さ(mm)350
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1セット当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
一斗缶用 40Φ ノズルコック セット
ベリカ¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!。一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!。液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!。作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
ノズルセット 大 大口缶用
千曲化成¥379税込¥4171セット当日出荷千曲化成製大口缶用ノズル大と穴空きキャップ大のセット品です。用途千曲化成製缶口部内径50mmの缶にお使いいただけます。ノズル先端外形23mm。材質ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)40(ノズル)、22(キャップ)内径(Φmm)65(キャップ内径)ノズル長(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
4L-HO-F PE容器
ハニー(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷4L-HO-F専用ノズル用途4L-HO-F専用ノズル、食品・液体材質ポリエチレン全長(mm)107質量(g)6.4口内径(Φmm)本体側:34.3 吐出側25
ポリ容器ノズル(赤キャップ付)
BOLL(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ノズル赤キャプ付きです。適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20寸法(mm)360(キャップ含)×31×50質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
GC-3・4・5用ノズル白キャップ付
BOLL¥629税込¥6921個当日出荷寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
角型瓶10L用蛇腹ノズル
アズワン¥139税込¥1531個当日出荷ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPEアズワン品番62-2705-93
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入
アズワン¥73,200税込¥80,5201箱(100パック)10日以内出荷一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
ノズル R30J
積水成型工業¥599税込¥6591個当日出荷減容ボトル専用のノズルです。トラスコ品番795-4191材質ポリエチレン(PE)色ナチュラル高さ(mm)106.6質量(g)175外径(mm)39