絞り込み
エコロジープロダクト
ケミカルコックとは、液体の流れる量を調節するための活栓のことです。ここではタンクやボトルに付て使用するポリプロピレンやポリエチレン製のコックを主に扱っています。レバーやスクリューを回すことで簡単に栓を開閉できるコックは液体を容器から取り出せる便利なアイテム。水や薬品などの小出しが容易なので、薬品や食品などを取り扱う作業現場で重宝されています。容器のメーカーによって装着できるものが異なるので、確認の上購入するのがおすすめです。

NEWポリ蛇口 40mm
井上工具(29件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
ノズルコック
BOLL(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリジャグ
タカギ(13件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷水タンクに蛇口をつけます。用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレントラスコ品番818-7294質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用
ケミカルコック ナット付き
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)適合2100、2101、2102寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
抗菌 ボルディーウォータータンク用 コック内径65mm
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)適合5L・10L・20Lタンク用寸法(mm)(約)70×85×70