絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • イチグチ(9)
  • TRUSCO(6)
  • AC[研磨材](5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • ニューレジストン(3)
  • レヂトン(3)
  • ケーイング(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日本レヂボン(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 冨士トンボ礦業(1)
  • マキタ(1)
  • モトユキ(1)
外径(Φmm)
  • 180
  • 20(17)
  • 21(17)
  • 22(15)
  • 25(41)
  • 30(31)
  • 40(19)
  • 50(140)
  • 58(17)
  • 75(104)
  • 80(25)
  • 95(17)
  • 100(658)
  • 102(18)
  • 125(195)
  • 150(130)
  • 200(57)
  • 250(40)
  • 300(60)
  • 360(15)
適合材
  • アルミ(19)
  • コンクリート(5)
  • ステンレス(28)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(4)
  • 樹脂(4)
  • 石材(6)
  • (19)
粒度・番手
  • 14(2)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 24(4)
  • 30(4)
  • 36(14)
  • 40(36)
  • 50(3)
  • 60(42)
  • 80(36)
  • 100(22)
  • 120(28)
  • 150(16)
  • 180(17)
  • 240(18)
  • 320(17)
  • 400(14)
  • 600(5)
穴径(Φmm)
  • 12.7(3)
  • 15.88(1)
  • 15.9(3)
  • 19.05(1)
  • 22(36)
  • 22.2(8)
  • 22.23(1)
  • 25.4(1)
砥材
  • A(11)
  • AA(1)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • CC(1)
  • PSG(2)
  • SZ(1)
  • Z(16)
  • その他(10)
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・PSG・SZ・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
テクノディスク京(KEI) イチグチテクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)3M(スリーエム)
14,980税込16,478特価
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から9日以内出荷
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジイエロー硬度ハード
ナイロンディスク TRUSCOナイロンディスクTRUSCO
9,798税込10,778
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]テクノディスク京(KEI)フラットタイプAC[研磨材](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から7日以内出荷
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ますシングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジオレンジ硬度ハード
Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFDFUJI STAR(三共理化学)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷から34日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25ブルー硬度ソフト
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
Sホイル ニューレジストンSホイルニューレジストン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
GPトップ ジルコニア TRUSCOGPトップ ジルコニアTRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
ファイバーディスク FDC 冨士トンボ礦業ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
タオルバフ 京セラインダストリアルツールズタオルバフ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638特価
1箱(5枚)
当日出荷から29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
デュアルディスク DD (AA) 日本レヂボンデュアルディスク DD (AA)日本レヂボン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
高い安全性 特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 確かな持続性 目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 あらゆる鋼材に適応 幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 便利なパッドレスタイプ パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼砥粒AA砥材AA結合度S
ペーパ 180MM HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 180MMHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)180
テクノディスクZ イチグチテクノディスクZイチグチ
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ モトユキグローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシモトユキ
24,980税込27,478
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
7,498税込8,248
1箱(2枚)
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウールボンネット マキタウールボンネットマキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外径(Φmm)180適合PV7001C
ウールバフ(マジック式) 京セラインダストリアルツールズウールバフ(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
外径(mm)180適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100
セラミックディスクホワイト 外径180mm AC[研磨材]セラミックディスクホワイト 外径180mmAC[研磨材]
7,998税込8,798
1箱(5枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途アルミ加工表面の研削、研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)25穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップフラット セラミック #36 Φ100 TRUSCOGPトップフラット セラミック #36 Φ100TRUSCO
8,298税込9,128
1箱(5枚)
当日出荷
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーバフ180Φ SHINANO(信濃機販)テーパーバフ180ΦSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
用途コンパウンド磨き用外径(Φmm)180厚さ(mm)22仕様マジック・テーパータイプトラスコ品番820-3002質量(g)80
フラップTOP ヤナセ(柳瀬)フラップTOPヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
固羽布(金剛砂荒磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)固羽布(金剛砂荒磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テクノディスク NCⅡ イチグチテクノディスク NCⅡイチグチ
2,498税込2,748
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シャープな切れ味です。耐久性があります。
用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア)レヂトン
22,980税込25,278
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
砥粒Z
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCOGP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)TRUSCO
5,598税込6,158
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材各種金属使用角度(°)15~25
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
曲面ディスク ヤナセ(柳瀬)曲面ディスクヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1セット(5枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工適合用途キズ取り、バリ取り
超強力研削ディスク パープルグレイン LUKAS超強力研削ディスク パープルグレインLUKAS
21,980税込24,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
一定した高い除去率が特徴のセラミックグレインです。ファイバーディスクの利点を兼ね備えた一体型で耐久性抜群です。音と振動を減らし、作業者への負担を軽減します。自動研磨セラミック砥粒により、軽い接触圧で一定の研削が可能です。高周波グラインダーでも使用できます。
粒度36(#)最大回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)180穴径(mm)22.23入数10砥石周速度(m/s)80
ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業
149,800税込164,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。トラスコ品番814-6768適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業
159,800税込175,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
金属TOPディスク 180 ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスク 180ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180
ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) AC[研磨材]ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用)AC[研磨材]
9,998税込10,998
1箱(5枚)
翌々日出荷
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク研磨材