絞り込み
外径(Φmm)
- 180
- 20(17)
- 21(19)
- 22(20)
- 25(41)
- 30(36)
- 40(19)
- 50(130)
- 58(17)
- 75(96)
- 80(24)
- 95(18)
- 100(655)
- 102(15)
- 125(183)
- 150(112)
- 200(42)
- 250(29)
- 300(49)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(19)
- コンクリート(5)
- ステンレス(28)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(2)
- 木工(4)
- 樹脂(4)
- 石材(6)
- 鉄(19)
粒度・番手
- 14(2)
- 16(4)
- 20(3)
- 24(4)
- 30(4)
- 36(14)
- 40(35)
- 50(3)
- 60(41)
- 80(35)
- 100(19)
- 120(23)
- 150(12)
- 180(13)
- 240(14)
- 320(13)
- 400(10)
- 600(5)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
- 15.9(1)
- 19.05(1)
- 22(38)
- 22.2(8)
- 22.23(2)
- 25.4(1)
- 31.75(1)
砥材
- A(12)
- AA(1)
- C(シリコンカーバイド)(4)
- CC(1)
- PSG(2)
- SZ(1)
- Z(16)
- その他(12)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- イチグチ(11)
- TRUSCO(6)
- AC[研磨材](5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ニューレジストン(3)
- レヂトン(3)
- ケーイング(3)
- 日本レヂボン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- マキタ(1)
- モトユキ(1)
- ブランドをもっと見る
ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・TRUSCO・AC[研磨材]・京セラインダストリアルツールズ・FUJI STAR(三共理化学)・3M(スリーエム)・ニューレジストン・レヂトン・ケーイング・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・ベルスター研磨材工業・SHINANO(信濃機販)・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・冨士トンボ礦業・マキタ・モトユキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
グリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
テクノディスク京(KEI)
イチグチ(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
3M(スリーエム)¥7,998~税込¥8,798~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒![テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699894-240624-02.jpg)
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ
AC[研磨材](1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンディスク
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
Qディスク QAFD
FUJI STAR(三共理化学)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)当日出荷から22日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
デュアルディスク DD (AA)
日本レヂボン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。用途一般鋼砥材AA砥粒AA結合度S
GPトップ ジルコニア
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,398~税込¥1,538~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
テクノディスクZ
イチグチ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5枚)ほか当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
ハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から29日以内出荷ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロン3 フラップディスク 1169F
3M(スリーエム)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から翌日出荷キュービトロン3 製品ラインにフラップディスクが登場(粒度:40+,60+,80+)。耐久性の高いポリエステル基材を採用した多用途に使用できるこれ。らのフラップディスクは、長寿命・高い生産性・一貫した性能を実現し、研磨材コストの削減につながります。
シルバーヂスク
レヂトン¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
テクノディスクA
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル
イチグチ¥969~税込¥1,066~1枚3日以内出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2内径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク京(KEI)
イチグチ¥4,598~税込¥5,058~1箱(5枚)当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。コニカル形状のため、最後までフラット形状を保ちやすいです。高周波グラインダーでも使用可能です。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材長さ(mm)羽根:25砥材セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
俺の研磨ホイール
高速電機(富士製砥)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)翌日出荷から8日以内出荷耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
GPトップフラット セラミック #36 Φ100
TRUSCO¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23
テクノディスク京フラットタイプ
イチグチ¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)3日以内出荷従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ペーパーホイル
ニューレジストン¥7,498~税込¥8,248~1箱(2枚)ほか当日出荷から30日以内出荷特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
テクノディスク NCⅡ
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シャープな切れ味です。耐久性があります。用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーヂスク(ジルコニア)
レヂトン¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など砥粒Z
テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)
イチグチ¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ
イチグチ¥4,598~税込¥5,058~1箱(5枚)当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材長さ(mm)羽根:25砥材セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥49,980税込¥54,9781箱(50枚)翌々日出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
曲面ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,898~税込¥7,588~1セット(5枚)5日以内出荷から34日以内出荷ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工適合用途キズ取り、バリ取り











![テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699894-240624-02.jpg)