サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)10 材質綿布、サイザル麻 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフ
エコ商品
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
エコ商品
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。 厚さ(mm)10 材質麻と綿を積重ねたもの 適合材鉄鋼・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
1個
389 税込428
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (743種類の商品があります)

3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き トラスコ品番485-9049 質量(g)100 穴径(Φmm)25.4 フランジ内径(Φmm)25.4 適合ホイール(内径)76.2mm
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックホイール(万能タイプ)
研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。 外径(mm)200 内径(Φmm)25.4 厚さ(mm)25 仕様15.9mmブッシュ付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4 最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850] 適合材アルミ、鉄など
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメント
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。 仕様鋼材 タイプセグメントタイプ チップ高さ(mm)7
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に 粒度#180 仕上がり相当番手中目(#180)→#320 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 最高使用周速度(m/s)40
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)青バラバフ
エコ商品
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。 材質綿布 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフ
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。 厚さ(mm)5
1セット(5個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)
エコ商品
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフ
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。 厚さ(mm)10
1セット(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリマールヴェルデ 光陽社 動画あり
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ 適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
エコ商品
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
エコ商品
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 厚さ(mm)7 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)プリーツメンバフ 色処理
エコ商品
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ色処理 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフ 無処理
エコ商品
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4 タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフ
エコ商品
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。 厚さ(mm)2.5 材質綿布・キャラコ生地 適合材アルミ・真鍮・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ
エコ商品
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な摩耗により、目詰りを起こしません。 エメリーバフのかわりとして使用できます。 製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。 空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。 加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。 乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。 幅(mm)25 接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
27日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネル仕上バフ
厚さ(mm)5 品番NNB
1箱(5個)
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)