サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.8 内径(Φmm)30.5 トラスコ品番788-7159 適合機種エンジンカッター 寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g)1340 最高回転数(min-1[r.p.m])6300 刃幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 仕様乾式 チップ幅(mm)6 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
1枚
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザー
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3.2 仕様乾式 チップ幅(mm)7.0 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
1枚
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)
仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き 適合被削材種コンクリート
1枚
53,980 税込59,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)3 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
1枚
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 高さ(mm)(チップ)10 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
1枚
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 チップ幅(mm)4 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
1枚
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)