サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。技能五輪・技能検定試験などで使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に トラスコ品番852-8424 形状 粒度#4 全長(mm)210 タイプ精密目相当 刃長(mm)150 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)4
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷