ディスク研磨材 :「不織布 研磨」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンディスク モノタロウ 動画あり
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスディスクサンダー モノタロウ 動画あり
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。 専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。 外径(mm)(本体)100、(専用パット)93 内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15 材質ナイロン 研磨材の構造不織布 最大回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベベルディスク ブラック モノタロウ 定期注文
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm)7 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鋼板
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷