外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。
厚さ(mm)10
材質麻と綿を積重ねたもの
適合材鉄鋼・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。
トラスコ品番812-2755
サイズ150×12.7
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)5
タイプΦ3軸付
軸長(mm)43
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)23
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)23
厚さ(mm)15
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。
サイズ(mm)125
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
端面、斜め面使用可能。
ワンタッチ取り替え。
鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
粒度ソフト(GPサンダーフェルト)
セット内容GPサンダーサイザル(GPS100SD)、GPサンダーバイヤスバフ(GPS100VC)、GPサンダーコットン(GPS100CD)、GPサンダーフェルト(GPS100FS)、青棒(BK-70)、アーバー(M10-6)×各1個
取付け方法ネジ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300
外径(Φmm)200
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。
粒度120
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300
外径(Φmm)200
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
仕様含浸/Compound
トラスコ品番812-6422
材質麻
厚さ(mm)1.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/min)2512
外径(mm)100
穴径(mm)15
1箱(5枚)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。
仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。
ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838
材質コットン
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(mm)100
穴径(mm)15
1箱(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
3
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。