研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。
研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。
研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ
鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ
適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です
塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です
オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ
溶接ビード部の仕上げ
フレキシブルサンダーに変わる研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約10
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000
適合材一般金属、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。