ディスク研磨材 :「バフ研磨剤」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様サイザー46 目の粗さ荒目
1個
799 税込879
当日出荷

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様青棒K-1 目の粗さ仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様プリンスライム 目の粗さ中目
1個
789 税込868
当日出荷

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

1セット(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

エスコ品番EA819AS-12 外径(Φmm)22
1個
550 税込605
当日出荷

エスコ品番EA819AS-11 外径(Φmm)22
1個
505 税込556
翌日出荷

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。 セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤 寸法(mm)オフセットサイザル:100×15 取り付け工具ディスクグラインダ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質サイザル麻 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
629 税込692
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(2本)
659 税込725
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質羊毛 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
619 税込681
当日出荷

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)モップバフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 粒度120 付属品ラップ軸×1(全長38mm) トラスコ品番293-2393 質量(g)58 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 シャンク径(Φmm)3 質量(g/枚)2.32
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。 対応機種電気ドリル
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)革バフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
999 税込1,099
翌日出荷

当たりがソフトで、木材、樹脂を中心とした仕上(ツヤだし)に最適です。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途木材・樹脂の表面みがき。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
879 税込967
翌々日出荷

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。 対応機種電気ドリル
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
RoHS
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様艶出し用 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) トラスコ品番261-2500 材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤 ブルー 質量(g)400 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
9,898 税込10,888
当日出荷

金属の粗みがき用、鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。鉄・ステンレス・アルミ・銅などには研磨剤サイザーをバフの外周部に塗布して御使用下さい。
用途金属の粗みがき用。 直径(Φmm)75 タイプ万能アーバー、ロングサイズアーバー用 対応機種電気ドリル
1個
879 税込967
翌々日出荷

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(3本)
859 税込945
4日以内出荷

研磨材をバフに塗布して使用するとより効果的にツヤ出しが出きます。
軸径(Φmm)Φ6
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1袋(2枚)
659 税込725
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)綿バフディスク
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ) 材質綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷

綿布を重ね一定間隔に渦を巻いてミシン縫製した中仕上用バフです。重ね枚数が多く、研磨剤および加工物とのなじみ性に大変優れます。
用途、研磨剤を併用して金属面の中仕上げに適します。 穴径(Φmm)6 入数(枚)2
1パック
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨剤となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。高品質の羊毛を圧縮し、切削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
用途各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。ダイヤモンドコンパウンドやポリッシングコンパウンド等の研磨剤を併用してください。 トラスコ品番831-4969 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)20 全長(mm)55 タイプハード 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)13
1袋
5,498 税込6,048
翌々日出荷

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷