ディスク研磨材 :「バフ研磨」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質布
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質羊毛
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)2.34
セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(3本)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質皮
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1袋(2枚)
¥659
税込¥725
6日以内出荷
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質コットン
形状モップ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質セーム皮
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布ウズ状
形状積層型
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。