ディスク研磨材 :「塗装落とし」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽枚数72
使用工具電動ディスクグラインダー専用
羽根枚数72
研削角度(°)15~30
適合材鉄、木材
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電動ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別ラジアル
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。
外径(mm)50
内径(Φmm)10
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別ラジアル
直径(Φmm)50
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。
内径(Φmm)22.2
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別ラジアル
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)22.2
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様塗装はがし用
材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・樹脂・木工
研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。