ディスク研磨材 :「研磨工具」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ取り・拭き取り・研磨剤をつけて磨くことで金属の鏡面研磨ができます。 工具を使わずにディスクグラインダーに装着できます。
用途ディスクグラインダー用 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)14 材質羊毛フェルト 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

イチグチテクノディスクZ
エコ商品
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。 材質ジルコニア 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチテクノディスク Z
エコ商品
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 内径(Φmm)10 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
449 税込494
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。 トラスコ品番395-4900 材質アルミ 厚さ(mm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。 柔軟性が高く、ワークによくなじみます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 厚さ(mm)10 トラスコ品番470-2654 材質国産羊毛フェルト 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 適合材鉄・ステンレス ねじ径(Φmm)M10(P1.5)
1箱(5個)
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング