さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(24)
  • 大塚刷毛製造(10)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(7)
  • ケーイング(7)
  • 有明鍍研材工業(5)
  • エスコ(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • H&H(2)
  • 光陽社(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 25(17)
  • 50(33)
  • 75(48)
  • 100(90)
  • 125(67)
  • 150
  • 200(40)
  • 250(34)
  • 300(44)
  • 360(15)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • アルミ(12)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(15)
  • セラミックス(3)
  • 木工(2)
  • 樹脂(7)
  • 貴金属(1)
  • (11)
  • 銅・真鍮(9)
  • 100(1)
  • 120(4)
  • 150(1)
  • 180(3)
  • 220(1)
  • 240(4)
  • 280(1)
  • 320(4)
  • 400(2)
  • 600(4)
  • 粒度・番手をもっと見る
  • 6(5)
  • 9.53(6)
  • 12.7(30)
  • 12.70(8)
  • 15.88(13)
  • 19.05(12)
  • 19.1(2)
  • 25.4(20)
  • 27(7)
  • 45(3)
  • 穴径(Φmm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(11)
  • 以上(11)
  • 以上(15)
  • 以上(17)
  • 以上(19)
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ディスク研磨材 :「研磨用 バフ」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(23件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
直径(mm)150材質スポンジ、ウール仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。<br />3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業ネル仕上げバフ有明鍍研材工業(16件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
MFバフ 大塚刷毛製造MFバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌日出荷
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業茶カツ仕上バフ有明鍍研材工業(9件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。<br />新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。穴径(Φmm)27厚さ(mm)20仕様マジック式
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
スポンジバフ 大塚刷毛製造スポンジバフ大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。
用途ポリッシング・バフ目消し・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発極細目発泡ソフトウレタンスポンジ厚さ(mm)25ブルー硬度ソフト
スポンジバフ ST-TOOLSスポンジバフST-TOOLS
890税込979
1枚
8日以内出荷
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。※マジック式
径(Φmm)150
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から7日以内出荷
硬めハードタイプの低反発ウレタンバフです<br />圧倒的な切れ味で、ペーパーの目消しにも対応出来ます<br />シングル・ダブルアクションポリッシャーのどちらでも使用可能で、ウールバフのように深いウールキズが入る事がありません
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジオレンジ硬度ハード
ウールバフ 大塚刷毛製造ウールバフ大塚刷毛製造
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌日出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)15仕様マジック式
ウインドマークバフ ケーイングウインドマークバフケーイング(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から9日以内出荷
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです 細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジイエロー硬度ハード
バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造ストライプコットンバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウールバフ U-TOOLS (埼玉精機)ウールバフU-TOOLS (埼玉精機)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
対応製品85V寸法(mm)Φ150×15外径(Φmm)150
ウレタンバフ SHINANO(信濃機販)ウレタンバフSHINANO(信濃機販)
6,598税込7,258
1セット(5枚)
5日以内出荷
用途ワックス塗り込み用外径(Φmm)150トラスコ品番857-0570質量(g)130タイプマジック
ウレタンバフ U-TOOLS (埼玉精機)ウレタンバフU-TOOLS (埼玉精機)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
対応製品85V寸法(mm)Φ150×30×Φ30穴径(Φmm)30外径(Φmm)150
フラットコットンバフ 大塚刷毛製造フラットコットンバフ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
新スポンジバフ 大塚刷毛製造新スポンジバフ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
8日以内出荷から31日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用布バフ H&H仕上げ用布バフH&H
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
刃物・貴金属などには研磨材を塗布して使用下さい。 両頭グラインダー用 木・金属・石工品のつや出しに。
外径(mm)150穴径(mm)12.7
キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1箱(5個)
13日以内出荷から22日以内出荷
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げ。厚さ(mm)2.5材質綿布・キャラコ生地適合材アルミ・真鍮・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ネル仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1セット(5個)
4日以内出荷から18日以内出荷
フランネルの生地を使用しています。
用途樹脂用研磨剤を塗布して艶出しに。その他・木材・樹脂・軽金属の仕上げに。厚さ(mm)5
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
4日以内出荷から17日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
ネル仕上バフ ヤナセ(柳瀬)ネル仕上バフヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1箱(5個)
12日以内出荷から15日以内出荷
厚さ(mm)5品番NNB
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1セット(5個)
4日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
厚さ(mm)7
キャラコ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)キャラコ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1セット(5個)
4日以内出荷
綿布・キャラコ生地を使用しています。
用途アルミ・真鍮・プラスチックの鏡面仕上げに。厚さ(mm)2.5
バイヤスメンバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1セット(5個)
4日以内出荷
光沢を帯びた研磨が可能です。
用途金・銀・プラチナに。厚さ(mm)7
つるぎウールバフ ケーイングつるぎウールバフケーイング
2,698税込2,968
1袋(2枚)ほか
9日以内出荷
その名の通り切れ味鋭いペーパー目消し、ブツ取り用のコットンバフです 研磨面のコットンと中間クッションに硬質ウレタンを採用する事で実現した 深い傷が入りにくい研磨性抜群のバフです
材質特殊硬質ウレタンスポンジ厚さ(mm)15
白ひげウールバフ ケーイング白ひげウールバフケーイング
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から9日以内出荷
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立 研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ毛足(cm)2.2
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,498税込4,948
1セット(5個)
4日以内出荷から12日以内出荷
麻と綿を積み重ねたものです。
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨に。厚さ(mm)10
150mm 布バフ エスコ150mm 布バフエスコ(4件のレビュー)
2,330税込2,563
1枚
当日出荷
直径(Φmm)150穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら