さらに商品を絞り込む
  • 大塚刷毛製造(3)
  • コンパクトツール(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • SI(2)
  • ケーイング(1)
  • RED EAGLES(1)
  • 25(17)
  • 50(33)
  • 75(48)
  • 100(90)
  • 125(67)
  • 150(79)
  • 200(40)
  • 250(34)
  • 300(44)
  • 360(15)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 8(3)
  • 10(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ディスク研磨材 :「研磨用 バフ」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ウールバフ U-TOOLS (埼玉精機)ウールバフU-TOOLS (埼玉精機)
769税込846
1個
当日出荷
対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ80×15外径(Φmm)80
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
MFバフ 大塚刷毛製造MFバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌日出荷
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
バフ SIバフSI
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7270材質ウールバフ厚さ(mm)14質量(g)10外径(Φmm)80
バフ SHINANO(信濃機販)バフSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5個)
当日出荷
直径(Φmm)80内径(Φmm)10
バフ SIバフSI
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
エアポリッシャーSI-2009シリーズ用のバフです。
トラスコ品番205-7264材質ホワイトウレタンバフ厚さ(mm)19質量(g)7外径(Φmm)80
ウレタンバフ(細目) U-TOOLS (埼玉精機)ウレタンバフ(細目)U-TOOLS (埼玉精機)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ80×20外径(Φmm)80
ウールバフ SHINANO(信濃機販)ウールバフSHINANO(信濃機販)
5,498税込6,048
1セット(5枚)
当日出荷
直径(Φmm)80質量(g)50タイプウールバフ
ストライプコットンバフ 大塚刷毛製造ストライプコットンバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール
619税込681
1個
翌々日出荷
適合機種942,450P-L,942GSなど寸法(mm)15×80外径(Φmm)80バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
フラットコットンバフ 大塚刷毛製造フラットコットンバフ大塚刷毛製造
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う仕様マジック
ブラックウレタンバフ RED EAGLESブラックウレタンバフRED EAGLES
3,898税込4,288
1セット(5枚)
6日以内出荷
極細目相当のウレタンバフです。
ブラック直径(Φmm)80質量(g/個)4パッド径(Φmm)75グリーン購入法適合
みるきーバフ ケーイングみるきーバフケーイング
1,098税込1,208
1枚
9日以内出荷から12日以内出荷
超極細発泡ウレタンを採用し、濃色の塗膜にもバフ目を付けにくい最終仕上げ向きスポンジバフです。 超微粒子コンパウンド専用で濃彩色車の仕上げに最適。
材質超細密発泡スポンジ
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
4日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
4日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら