ディスク研磨材 :「研磨用 布バフ」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

粒度#320 直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-14 高さ(mm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
550 税込605
当日出荷

ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、木材
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)ソフト綿バフ
幅(mm)5 タイプソフト綿バフ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)45
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈綿バフ含浸タイプ〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)3 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)小径バフ 〈茶カツエメリー〉
エコ商品
外径(Φmm)25 厚さ(mm)5 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応材質一般鋼材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げ
1本
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。 外径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 粒度120 付属品ラップ軸×1(全長38mm) トラスコ品番293-2393 質量(g)58 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 シャンク径(Φmm)3 質量(g/枚)2.32
1箱(25枚)
2,998 税込3,298
当日出荷