ディスク研磨材 :「研磨用 布バフ」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
商品豆知識
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
粒度#320
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-14
高さ(mm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布ウズ状
形状積層型
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、木材
外径(Φmm)23
厚さ(mm)15
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、木材
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質セーム皮
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
外径(Φmm)23
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質コットン
形状モップ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
外径(Φmm)25
厚さ(mm)3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)4
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
軸径(Φmm)3.0
高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)
硬さソフト
最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400
内寸(mm)105×90×10(H)
直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25
中敷発泡ウレタン
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
外径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)5
タイプΦ3軸付
軸長(mm)43
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。
バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。
また、バフほど密度が高くないため、
高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。
ラップ軸にニューソフトラップを挟み、
ネジで固定して使用するタイプです。
外径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
粒度120
付属品ラップ軸×1(全長38mm)
トラスコ品番293-2393
色黒
質量(g)58
最高回転数(min-1[r.p.m])65000
シャンク径(Φmm)3
質量(g/枚)2.32
1箱(25枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。