ディスク研磨材 :「研磨用 布バフ」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
商品豆知識
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。
仕様マジック
シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
材質/仕上サイザル(麻)+綿布
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
外径(Φmm)23
厚さ(mm)15
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
ミニハイスケアー専用のバフ【平95*15】丸刀・浅丸刀など刃に丸みがある彫刻刀の刃表仕上げ研ぎに。【白100*20】印刀・平刀・三角刀の表刃、印刀・平刀の裏刃などの平らな面の彫刻刀の仕上げ研ぎに【丸90*8】丸刀・浅丸刀など丸みのある刃の裏仕上げに。【角70*8】三角刀・丸刀小サイズの刃裏仕上げ研ぎ
用途木彫全般
材質獣毛
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)95
寸法(Φ×mm)大きさ:95×15
適合材木
サイズ(mm)平:95×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。
用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し
穴径(Φmm)27
材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル
厚さ(mm)15
仕様マジック式
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。