ディスク研磨材 :「羊毛」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)125
材質羊毛
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高品質なつや出しができます。
用途つや出し。
外径(Φmm)130
質量(g)44
トラスコ品番378-4371
アズワン品番65-1946-58
着脱方式マジックテープ式
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質羊毛
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質羊毛、コールテン
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材金属、木材
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。
直径(Φmm)125
軸径(Φmm)6
セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鏡面研磨用。
トラスコ品番852-6072
材質羊毛
粒度フェルト(#)
色白
砥材羊毛
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
枚数【不織布】1
外径(Φmm)25
1箱(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
軸径(Φmm)2.34
セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材金属、樹脂
1箱(3本)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125
セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)12
砥材羊毛
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)125
適合材鉄・ステンレス等・一般金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。
トラスコ品番812-2755
サイズ150×12.7
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。
そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。
研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。
予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)11
トラスコ品番751-0900
質量(g)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。
予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)21
トラスコ品番751-0918
質量(g)12
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ポリウレタン/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質先端:ポリウレタン
軸径(Φmm)3
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数5
研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)2
硬さハード
入数20
コットン/モップ型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質コットン
形状モップ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質セーム皮
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、
研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)100
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
布(ウズ状)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布ウズ状
形状積層型
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
布(バラ重ね)/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。
セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)10
トラスコ品番303-0016
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
研磨用に厳選されたきめの細かい羊毛を、高密度で圧縮したディスクです。各種研磨剤を併用してご使用ください。裏面粘着処理を施しています。1パック20枚入りです。
厚さ(mm)2
硬さソフト
入数20
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。
仕様金属最終仕上げ用
材質本体:フェルト、砥材:アランダム
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
布(バラ重ね)ソフトタイプ/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等
材質布バラ重ね
形状積層型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂
入数10
羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
硬さソフト
入数10
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
ねじ【固定ねじ】M3タイプ
入数5
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛
トラスコ品番836-3360
質量(g)15
外径(Φmm)75
サイズ(mm)75
2018年トラスコ掲載ページ5 0539
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
硬さソフト
入数10
厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプ
トラスコ品番499-4663
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
シャンク径(Φmm)3.0
先端径(mm)8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。