サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
テクノディスク京(KEI)フラットタイプAC当日出荷から翌日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#36砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#60砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
ハッピーファイバーディスクヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし粒度#80砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等関連資料(1.18MB)
B-TOP セラミックヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
ジルコニアの1.3倍速い!抜群のコスパ!
用途ステンレスの研磨、黒皮はがし、溶接ビート、根こそぎサビ取り砥材セラミック穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス関連資料(1.95MB)
テクノディスク京フラットタイプイチグチ3日以内出荷
従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!発熱も低減され対象物のダメージが少ない!研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削粒度36適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボンバ外径100Φ穴径16Φムラコ翌日出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。トラスコ品番835-6045材質砥材 シリコンカーバイド質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度62.8m/s(3768m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0991
テクノディスク京(KEI)イチグチ(4件のレビュー)当日出荷
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。
発熱も低減され対象物のダメージが少ない。
研削速度が飛びぬけて早い。
少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。
黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。
シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カップホイールTRUSCO翌日出荷
ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく安全に作業が行えます。その上、ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。
目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなどに粒度120相当トラスコ品番754-9164厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイト、ナイロン不織布質量(g)640穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
BSサビトルネードサンダー(パワフル)イチグチ予約販売
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000穴径(mm)15
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)TRUSCO当日出荷
GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用
金属の黒皮はがし
溶接面のビートとり
さび落とし
ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,838¥4,398