ディスク研磨材 :「3M 研磨剤」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き トラスコ品番485-9049 質量(g)100 穴径(Φmm)25.4 フランジ内径(Φmm)25.4 適合ホイール(内径)76.2mm
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ラジアル・ブリッスルブラシ 3M(スリーエム) 動画あり
152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。
外径(Φmm)152.4 付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLホイール 9S-F
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
用途切削加工後のバリ取り。ドリル・ミル加工後の小さなバリ取り。 厚さ(mm)25 粒度220 材質ナイロン不織布 最高使用周速度(m/s[m/min])47.1[2826] 砥粒シリコンカーバイド 仕上がり相当番手220
1セット(3個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)