ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。
用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。 チップ厚さ(mm)7 外径(mm)100 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)5
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ドライカップ
RoHS
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 刃厚(mm)7.0 メタリックグリーン チップ幅(mm)4.5
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 穴径(Φmm)10.0 適合材コンクリート
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷

高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 穴径(Φmm)20.0 適合材コンクリート
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷

切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般 チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ブルー《ダブルカップ》
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ブルー《シングルカップ》
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ダイヤカップホイールDDW60V
用途コンクリート用 厚さ(mm)7 仕様バキューム付 高さ(mm)5 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります