ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング15) 厚さ(mm)1.3 粒度#150 仕様研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 表面処理チタンコーティング ダイヤ幅(mm)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)14 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ 動画あり
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプクロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 ダイヤ層幅(mm)20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度#180 タイプノーマルタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 適合材コンクリート石材 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプシングル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) ダイヤ幅(mm)20
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプXタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150# 外径(Φmm)100(乾式用) 穴径(Φmm)20(15) ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツボ万ニューSAポリッシャーSP
エコ商品
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用ダブルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾湿両用 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度#180 タイプゼブラタイプ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。 粒度#30 仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和研磨工業ダイヤセラミカ
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:専用パット 加工湿式
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)20 仕様荒・中仕上げ用 トラスコ品番402-3188 材質炭素鋼 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 刃厚(mm)5 タイプ乾式 刃幅(mm)7 適合工具100mmディスクグラインダ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング:15) 粒度#200 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 表面処理チタンコーティング
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 仕様最高使用回転数(rpm):14500 トラスコ品番406-6348 材質炭素鋼 厚さ(mm)4.5 ねじ径(mm)M10 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用クロスタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

ツボ万ニューSAポリッシャーG1
エコ商品
S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。
外径(Φmm)100 チップ厚さ(mm)4.5 取付穴M10ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがし
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。 外径(mm)100 穴径(mm)20(Φ15リング付き) 刃厚(mm)5.5 仕様乾式研削用シングルタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 適応ディスクグラインダー
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。 穴径(mm)20 セット内容15mm穴用アダプター 材質炭素鋼 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 2018年トラスコ掲載ページ5 1002
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイウッドドライYカップ
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂 適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スパイク100
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など 外径D(Φmm)100 内径H(Φmm)20 適合材各種樹脂 アズワン品番64-8521-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20H(15リング) タイプコンクリート下地用
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。 トラスコ品番395-4900 材質アルミ 厚さ(mm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。 トラスコ品番249-4301 厚さ(mm)18 材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等 質量(g)256 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料 チップ数8 外径(mm)100 穴径(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16) 加工乾式
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ドライセーパー
エコ商品
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります