ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.8 内径(Φmm)30.5 トラスコ品番788-7159 適合機種エンジンカッター 寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g)1340 最高回転数(min-1[r.p.m])6300 刃幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。 仕様乾式 チップ幅(mm)6 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
1枚
31,980 税込35,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザー
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3.2 仕様乾式 チップ幅(mm)7.0 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
1枚
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き 適合被削材種コンクリート
1枚
53,980 税込59,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)3 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
1枚
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 高さ(mm)(チップ)10 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
1枚
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20 適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 チップ幅(mm)4 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
1枚
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります