ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
厚さ(mm)2.2
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
1枚
7,498 税込8,248
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメント
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。 仕様鋼材 タイプセグメントタイプ チップ高さ(mm)7
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番723-5291 材質特殊合金鋼 質量(g)140 付属リング穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

三京ダイヤモンド工業SDカッターSプロテクト
RoHS
切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC チップ高さX(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小径のため周速小さい。ボス付きで振動小さい。軽量。電動工具に慣れていない人も安心。
用途陶芸用の棚板・棚柱の釉薬の除去などに抜群の威力。 外径(Φmm)70 チップ厚さ(mm)2.2 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業職人芸リム
RoHS
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・耐久性ともにトップクラスです。硬質コンクリート、石材など硬い材料の切断に最適です。
用途硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材などの切断に。 チップ幅(mm)9 適合被削材種硬質コンクリート、硬質窯業系サイディング、石材など
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります