絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(14)
  • 永興電機工業(4)
  • イチグチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ミニター(1)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 30(2)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 102(1)
  • 125(7)
  • 135(2)
  • 150(13)
  • 165(2)
  • 175(2)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(2)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(3)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 6(3)
  • 12(2)
  • 12.7(13)
  • 14.5(2)
  • 15.88(7)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 19.05(4)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 25.4(5)
  • 30(2)
  • 31.75(2)
  • 32(2)
  • 32.5(2)
  • 33(2)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
粒度・番手
  • 120
  • 30(3)
  • 60(9)
  • 100(12)
  • 140(9)
  • 140~1200(6)
  • 150(6)
  • 170(6)
  • 180(9)
  • 200(15)
  • 220(3)
  • 240(8)
  • 320(5)
  • 325(7)
  • 400(9)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(4)
  • 2000(3)
  • 3000(5)
刃厚(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 7(2)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(11)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 23(2)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
3・4・7・10・12・13・14・15・16・18・19・20・21・23・25・30・35・38・40・50・刃厚(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨屋さんシリーズガラス用 イチグチ研磨屋さんシリーズガラス用イチグチ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。
用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
溶着ダイヤモンドホイール TRUSCO溶着ダイヤモンドホイールTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。粒度120穴径(mm)15材質S45C最高使用回転数(min-1[r.p.m])150002018年トラスコ掲載ページ5 1008
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120ミニター
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
両頭くん ストレート型(DIA) 岡崎精工両頭くん ストレート型(DIA)岡崎精工
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
レジボンドダイヤモンドディスク単品 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク単品永興電機工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
粒度120ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ入数1
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
軸径(Φmm)6粒度120入数1
レジボンドダイヤモンドディスク 永興電機工業レジボンドダイヤモンドディスク永興電機工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
柔軟性のある極薄フィルムの片面のみにダイヤモンド砥粒をコーティングした、研磨用のダイヤモンドディスクです。突き当て部や、狭いスリット部の研磨等に便利なツールです。ディスクの円周上(端面)にはダイヤモンド砥粒が付着していませんので、スリット部が彫れて深くなる心配はありません。ディスクの着脱は専用マンドレールに押しはめるだけの簡単にワンタッチで着脱できます。ネジ留めではありませんので、逆回転(CCW)での使用でもディスクが外れる事が無いので、安心してご使用いただけます。適応使用回転数は7,000~10,000min-1ですが、貴金属等の比較的柔らかい素材の研磨には低速回転域でのご使用をお勧めします。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34粒度120入数1
金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤNORITAKE(ノリタケ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から38日以内出荷
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
万研くん 岡崎精工万研くん岡崎精工
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
両頭くん ストレート型(CBN) 岡崎精工両頭くん ストレート型(CBN)岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の幅W(mm)2
両頭くん コの字型(DIA) 岡崎精工両頭くん コの字型(DIA)岡崎精工
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
両頭くん コの字型(CBN) 岡崎精工両頭くん コの字型(CBN)岡崎精工
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
両頭くん カップ型(DIA) 岡崎精工両頭くん カップ型(DIA)岡崎精工
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
粒度120砥粒層の厚さX(mm)4
両頭くん カップ型(CBN) 岡崎精工両頭くん カップ型(CBN)岡崎精工
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
粒度120砥粒層の厚さX(mm)4
両頭くん Vフェイス型(DIA) 岡崎精工両頭くん Vフェイス型(DIA)岡崎精工
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
外径(mm)150厚さ(mm)16穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)16砥粒層の厚さX(mm)3.5
両頭くん Vフェイス型(CBN) 岡崎精工両頭くん Vフェイス型(CBN)岡崎精工
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150厚さ(mm)16穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)16砥粒層の厚さX(mm)3.5
両頭くん L字型(DIA) 岡崎精工両頭くん L字型(DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2
両頭くん L字型(CBN) 岡崎精工両頭くん L字型(CBN)岡崎精工
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
外径(mm)100穴径(mm)17粒度120

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール