絞り込み
外径(Φmm)
- 13.5(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 125(1)
- 150(4)
- 200(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(2)
- ステンレス(1)
- セラミックス(2)
- 超硬合金(2)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(1)
- 6(1)
- 12.7(4)
- 15(1)
- 15.88(1)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 120
- 30(3)
- 40(5)
- 50(3)
- 60(9)
- 80(6)
- 100(10)
- 140(8)
- 150(6)
- 170(4)
- 180(5)
- 200(9)
- 240(4)
- 320(3)
- 400(6)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 3000(4)
- その他(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 2.5(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(1)
ブランド
- 岡崎精工(3)
- イチグチ(2)
- TRUSCO(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ミニター(1)
岡崎精工・イチグチ・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・ミニター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

研磨屋さんシリーズガラス用
イチグチ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、チッピングを軽減します。用途ガラスのコバ磨き・面取り。仕様ガラス用材質シリコンカーバイト粒度120直径×穴径(Φmm)100×15
溶着ダイヤモンドホイール
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。材質S45C粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 1008
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ミニター¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
カップホイル(軸径6mm) 80X40
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
金型の達人ダイヤ
NORITAKE(ノリタケ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から40日以内出荷非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール