絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岡崎精工(3)
  • ニシガキ工業(1)
  • 三和研磨工業(1)
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
適合材
  • 石材(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 31.75(1)
  • 50.8(1)
  • 76.2(1)
  • 127(1)
粒度・番手
  • 150
  • 30(3)
  • 60(9)
  • 100(12)
  • 120(22)
  • 140(9)
  • 140~1200(6)
  • 170(6)
  • 180(9)
  • 200(15)
  • 220(3)
  • 240(8)
  • 320(5)
  • 325(7)
  • 400(9)
  • 600(5)
  • 800(5)
  • 1000(4)
  • 2000(3)
  • 3000(4)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 13(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
0.8・1.1・1.3・13・25・30
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウダイヤモンドディスク チタンコートモノタロウ(123件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング15)厚さ(mm)1.3粒度#150仕様研磨/切断最高回転数(min-1[r.p.m])15000表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業替ダイヤモンド砥石ニシガキ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
平面くん 岡崎精工平面くん岡崎精工
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
レジンストレート ボス無しタイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)岡崎精工
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度150砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3
レジンストレート ボス付タイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス付タイプ(DIA)岡崎精工
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
粒度150砥粒層の厚さX(mm)3

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール