絞り込み
外径(Φmm)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(2)
適合材
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
粒度・番手
- 150
- 30(3)
- 40(5)
- 50(3)
- 60(9)
- 80(6)
- 100(10)
- 120(8)
- 140(8)
- 170(4)
- 180(5)
- 200(9)
- 240(4)
- 320(3)
- 400(6)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 3000(4)
- その他(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 10(2)
ブランド
- サカヰ産業(2)
- イチグチ(1)
- 岡崎精工(1)
- ニシガキ工業(1)
- 三和研磨工業(1)
サカヰ産業・イチグチ・岡崎精工・ニシガキ工業・三和研磨工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤセラミカ
三和研磨工業¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から14日以内出荷ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩加工湿式
ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)
サカヰ産業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
カップホイル(軸径6mm) 80X40
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール