絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(77)
  • イチグチ(63)
  • FUJI STAR(三共理化学)(40)
  • TRUSCO(38)
  • ニューレジストン(18)
  • エスコ(17)
  • 日本レヂボン(12)
  • レヂトン(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ムラコ(9)
  • TYROLIT(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • TACT(タクト)(6)
  • AC[研磨材](6)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • マキタ(5)
  • サンフレックス(5)
  • ミユキ産業(5)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 19.1(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 39(2)
  • 40(4)
  • 50(25)
  • 58(13)
  • 75(14)
  • 100(248)
  • 102(6)
  • 125(57)
  • 150(14)
  • 165(1)
  • 178(2)
  • 180(31)
粒度・番手
  • 80
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(44)
  • 30(13)
  • 36(68)
  • 40(303)
  • 46(12)
  • 50(16)
  • 60(417)
  • 100(263)
  • 120(364)
  • 150(150)
  • 180(214)
  • 240(232)
  • 320(188)
  • 400(186)
  • 600(63)
  • 800(17)
  • 1000(21)
適合材
  • アルミ(133)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(6)
  • ステンレス(193)
  • セラミックス(5)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(65)
  • 樹脂(53)
  • 石材(14)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(2)
  • (144)
  • 銅・真鍮(7)
穴径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 9.6(4)
  • 10(50)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(178)
  • 15.9(2)
  • 16(48)
  • 19(1)
  • 22(29)
  • 22.2(10)
  • 22.23(14)
  • 127(1)
砥材
  • A(121)
  • AA(2)
  • C(シリコンカーバイド)(9)
  • CC(2)
  • CXY(1)
  • PSG(4)
  • S(1)
  • SD(1)
  • WA(5)
  • Z(90)
  • その他(36)
A・AA・C(シリコンカーバイド)・CC・CXY・PSG・S・SD・WA・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(132)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(55)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(4)
40(4)
50(25)
58(13)
75(14)
100(248)
102(6)
125(57)
150(14)
180(31)
外径(Φmm)をもっと見る
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナモノタロウ(91件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨外径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 アルミナモノタロウ(41件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ研磨ディスク ペーパーホイルモノタロウ(49件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。外径(mm)100内径(Φmm)15幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
GPトップ アルミナ TRUSCOGPトップ アルミナTRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニアモノタロウ(18件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
トクマルα TRUSCOトクマルαTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCOトクマルα(ジルコニアタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス
GPトップ トクマルくん TRUSCOGPトップ トクマルくんTRUSCO(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ研磨ディスク 完全国産品 ジルコニアモノタロウ(24件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
テクノディスク A(Eタイプ) イチグチテクノディスク A(Eタイプ)イチグチ(7件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
メガブライトディスク A イチグチメガブライトディスク Aイチグチ(6件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A(アルミナ)直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,198税込1,318
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNASFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
トクマルJ TRUSCOトクマルJTRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
スパークディスク ヤナセ(柳瀬)スパークディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(25個)
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチテクノディスク Z(Eタイプ)イチグチ
859税込945
1枚
当日出荷
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 987C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(25個)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など外径(mm)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
テクノディスクREVO イチグチテクノディスクREVOイチグチ(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
フラップディスク 769F 3M(スリーエム)フラップディスク 769F3M(スリーエム)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷
基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
ミニPホイル ニューレジストンミニPホイルニューレジストン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
テクノディスク C イチグチテクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボンアートディスクAD (アルミナ)日本レヂボン(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNADFUJI STAR(三共理化学)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
当日出荷から22日以内出荷
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(旧:日立工機)SV13YB用サンディングペーパーAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
619税込681
1個(5枚)
当日出荷
寸法(mm)125外径(Φmm)125
ねじ込み式GPトップα TRUSCOねじ込み式GPトップαTRUSCO
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
マイルドテクノ 100mm イチグチマイルドテクノ 100mmイチグチ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ種別マイルドテクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)3M(スリーエム)
7,198税込7,918
1袋(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
研磨ディスク