研磨ディスク :「研磨棒」の検索結果

研磨ディスクとは、サンダーやグラインダーなどに装着して使用する円盤状の研磨材です。対象に対して垂直に当てることで角の作業も行いやすいディスクホイール(垂直植えタイプ)やソフトな加工に適したマルチディスク、局面が作業しやすい三面ディスクなどがありますから用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
95(1)
傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95 厚さ(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)