絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
外径(Φmm)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • (1)
厚さ(mm)
  • 18
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(18)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(2)
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ヤナセ(柳瀬)サイザルディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)約18トラスコ品番303-0059直径(Φmm)100質量(g)67穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])63適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

フェルトディスク