フェルトディスク :「研磨用バフ」の検索結果

フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
RoHS
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。 仕様含浸/Compound トラスコ品番812-6422 材質 厚さ(mm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/min)2512 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さソフト 入数10
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業フェルトホイール
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 ねじ【固定ねじ】M6タイプ 入数5 先端径(Φmm)50×10
1パック
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ディスクグラインダーでの金属研磨に最適です。従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時に、バフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、240の研磨目を除去する粗磨きから、400相当までの研磨仕上げが可能です。サイザル麻を使った画期的な研磨工具です。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。 セット内容オフセットサイザル・粗磨き用(ピンク)バフ研磨剤・仕上げ用(白)バフ研磨剤 寸法(mm)オフセットサイザル:100×15 取り付け工具ディスクグラインダ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク
RoHS
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

羊毛ハードタイプ/平型/ナイフエッジ型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さハード 入数5
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羊毛ソフトタイプ/平型です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 硬さソフト 入数10
1パック
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

永興電機工業フェルトホイール
羊毛スタンダードタイプ/平型です。マンドレールM3タイプに装着してご使用ください。マンドレールに装着して使用するソフトタイプのミニフェルトホイールです。コンパウンドフェルトホイールは、研磨剤をしみ込ませたバフで、そのままで研磨が可能です。イエローホイールは、アルミナ研磨剤を含浸、グリーンホイールは、酸化クロムを含浸させたものです。
ねじ【固定ねじ】M3タイプ 入数5
1パック
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838 材質コットン 厚さ(mm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

フランネルホイールです。20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)30 入数1 先端径(Φmm)100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

フランネルホイールです。プリーツタイプ/20枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)30 入数1 先端径(Φmm)100
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

フランネルホイールです。プリーツタイプ/10枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)18 入数1 先端径(Φmm)80
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

SG-FD100H SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 トラスコ品番303-0016 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

永興電機工業フェルトホイール
フェルトホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)15 入数1 先端径(Φmm)100
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷

ディスクグラインダーでの金属の鏡面磨き等の仕上げに最適です。フェルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です。塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です。オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます。
用途金属一般仕上げ、溶接ビート部の仕上げ、フレキシブルサンダに替わる研磨。 セット内容オフセットフェルト・光沢仕上用(グレー)バフ研磨剤・光沢仕上用(緑)バフ研磨剤 材質研磨材、脂肪酸石鹸、石油系炭化水素 寸法(mm)オフセットフェルト:100×15 取り付け工具ディスクグラインダ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷