商品豆知識
「粒度・番手」から絞り込む
80(1)
120(1)
その他(2)
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。
トラスコ品番118-6411
粒度(#)80
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンタッチ脱着可能ですナイロンに砥粒がコーティングされており、ワークを削り過ぎる事がありません
用途金属の仕上研磨、キズぼかし、サビ取りに
外径(Φmm)50
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ脱着可能です被研磨物を削る事無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます
用途金属のサビ、塗料、黒皮剥がしなどに最適です溶接作業の前後処理などに
粒度-
外径(Φmm)50
トラスコ品番402-9186
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適!
幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
当りが柔らかく、ワークを削り過ぎずに仕上げ研磨ができます。ペーパーフラップなどの後の仕上げ研磨に適しています。
用途ステンレス・アルミ等、金属の仕上研磨、木材の木目出しやサビ取り。
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度120
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)25
適合材ステンレス・アルミ等、金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。