絞り込み
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
適合材
  • ガラス
  • その他(4)
  • アルミ(92)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(98)
  • セラミックス(4)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(91)
  • 樹脂(36)
  • 石材(9)
  • 超硬合金(4)
  • (53)
  • 銅・真鍮(21)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • イチグチ(2)
  • ST-TOOLS(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクペーパー、マジックディスクとは、木材・金属の研磨などに使用されるサンダーやグラインダーなどの電動工具に取り付ける紙、布、ナイロンなどの材質のシート状の研磨材です。電動サンダー用のネットは、研削力抜群。さらに、両面を使用できるので経済的であり、あて木を添えれば手磨き用にも使えます。砥粒のコーティングが規則正しくパターン化されているパターンコート研磨布紙は、叩く、削る、磨くという3つの効果を発揮するので、研磨力が強力です。電動サンダー用のペーパーは、通常のペーパーの約3倍の研磨力があります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
25(1)
38(2)
50(2)
75(1)
100(1)
125(1)
マジックペーパー100mm SK11マジックペーパー100mmSK11(9件のレビュー)
649税込714
1袋(2枚)
当日出荷
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100直径(Φmm)100基材
スカットディスク(N) C イチグチスカットディスク(N) Cイチグチ
129税込142
1枚
当日出荷から5日以内出荷
砥材C砥粒シリコンカーバイト
ガラポリPRO Φ125ベルクロ式 ST-TOOLSガラポリPRO Φ125ベルクロ式ST-TOOLS(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(2枚)ほか
当日出荷
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去外径(mm)125成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。種別ベルクロ式適合材ガラス
ガラポリPRO ベルクロ式 ST-TOOLSガラポリPRO ベルクロ式ST-TOOLS(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去寸法(mm)80×115成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。種別ベルクロ式タイプベルクロ式適合材ガラス
Bコング ヤナセ(柳瀬)Bコングヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
速度調整式ペンシル型ルーターです。ペンシル形状とスピード調節で精密作業も思いのままです。
用途研磨作業。寸法(mm)165×28回転数(min-1[r.p.m])3000~13000適合材ガラス・木工・金属
電着ダイヤシート ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシートヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1枚
41日以内出荷
自由な寸法に切ってご使用ください。 電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材寸法(mm)150×150RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤシート ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシートヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
41日以内出荷
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
スカットディスク スーパーダイヤ イチグチスカットディスク スーパーダイヤイチグチ
1,598税込1,758
1枚ほか
翌々日出荷
ひとひねりで研磨剤を交換、着脱できるディスク
用途超硬、セラミック、石英ガラスなどの難削材の研削、研磨砥材ダイヤ適合材超硬、セラミック、石英ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクペーパー・サンダー用ペーパー