ディスクペーパー・サンダー用ペーパー :「ファイバーディスク」の検索結果
ディスクペーパー、マジックディスクとは、木材・金属の研磨などに使用されるサンダーやグラインダーなどの電動工具に取り付ける紙、布、ナイロンなどの材質のシート状の研磨材です。電動サンダー用のネットは、研削力抜群。さらに、両面を使用できるので経済的であり、あて木を添えれば手磨き用にも使えます。砥粒のコーティングが規則正しくパターン化されているパターンコート研磨布紙は、叩く、削る、磨くという3つの効果を発揮するので、研磨力が強力です。電動サンダー用のペーパーは、通常のペーパーの約3倍の研磨力があります。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(13)
102(2)
125
150(4)
180(3)
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質セラミック砥粒SG
砥材セラミックSG
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。
炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し
塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー・サンダー用ペーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。