絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(39)
  • イチグチ(5)
  • TRUSCO(5)
  • ウシオ(UHT)(3)
  • ミユキ産業(2)
  • 光陽社(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(16)
  • 115(1)
  • 125(5)
  • 150(11)
  • 175(1)
  • 180(5)
  • 200(7)
  • 205(3)
  • 215(1)
  • 235(1)
  • 255(2)
  • 280(1)
  • 305(2)
  • 355(1)
穴径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 9.53(1)
  • 10(12)
  • 12(1)
  • 12.7(17)
  • 15(1)
  • 15.88(2)
  • 15.9(8)
  • 16(1)
  • 19.05(7)
  • 19.1(2)
  • 22.2(1)
  • 25.4(10)
  • 31.88(1)
粒度・番手
  • 120
  • 24(2)
  • 36(7)
  • 40(40)
  • 60(54)
  • 80(50)
  • 100(40)
  • 140(2)
  • 150(41)
  • 180(60)
  • 220(3)
  • 240(61)
  • 280(1)
  • 320(56)
  • 400(50)
  • 400~600(2)
  • 600(14)
  • 1000(4)
  • 1200(2)
  • 3000(1)
幅(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 25(29)
  • 30(8)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
適合材
  • アルミ(14)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(13)
  • セラミックス(1)
  • 木工(7)
  • 樹脂(5)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (10)
アルミ・コンクリート・ステンレス・セラミックス・木工・樹脂・石材・超硬合金・鉄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(4)
80(2)
100(16)
125(5)
150(11)
180(5)
200(7)
205(3)
255(2)
305(2)
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナ イチグチスコーライトフラップS(両頭グラインダー用) アルミナイチグチ(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サビ取りホイール ミユキ産業サビ取りホイールミユキ産業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機適合材金属材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用周速度(m/s)40
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ直径(Φmm)125内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトフラップ M イチグチスコーライトフラップ Mイチグチ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から5日以内出荷
クリーニング用フラップ不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りアルミ製品のスリ傷のぼかし塗装コートやラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スコーライトフラップ S イチグチスコーライトフラップ Sイチグチ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用フラップ不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りアルミ製品のスリ傷のぼかし塗装コートやラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000適合材ステンレス、アルミ、木材など外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研磨輪 イチグチ研磨輪イチグチ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニクイックエフシー ニューレジストンミニクイックエフシーニューレジストン
1,698税込1,868
1箱(5枚)
当日出荷
ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。 クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。 通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL砥材A使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
#120 軸付NSL ウシオ(UHT)#120 軸付NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(14本)
当日出荷
質量(g/本)4.5粒度120トラスコ品番293-2407質量(g)63
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(5個)
当日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
両頭グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)両頭グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー形状1型
ハードホイール ミユキ産業ハードホイールミユキ産業
6,498税込7,148
1個ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ径(mm)10厚さ(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径M10
GPクリーニングホイール TRUSCOGPクリーニングホイールTRUSCO
3,698税込4,068
1パック(10個)ほか
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。穴径(Φmm)10厚さ(mm)15粒度120相当
研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 TRUSCO研磨輪TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ファブリックホイール(万能タイプ)NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。外径(mm)200内径(Φmm)25.4厚さ(mm)25仕様15.9mmブッシュ付最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など
GPディスクホイール(垂直植えタイプ) TRUSCOGPディスクホイール(垂直植えタイプ)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
ロロックユニホイールディスク 3M(スリーエム)ロロックユニホイールディスク3M(スリーエム)
8,298税込9,128
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。 平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)200幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO
4,998税込5,498
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。外径(Φmm)50幅(mm)60
GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)GPサンダーペーパーヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。ねじ径(mm)10幅(mm)25ねじピッチ1.5取付ネジ径M10
ユニコーンA(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンA(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
6,398税込7,038
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
#120 Φ30 NSL ウシオ(UHT)#120 Φ30 NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
外径(mm)30内径(Φmm)12粒度120トラスコ品番297-0511質量(g)49質量(g/枚)1.96
#120 Φ25 ホイル型NSL ウシオ(UHT)#120 Φ25 ホイル型NSLウシオ(UHT)
2,998税込3,298
1箱(25枚)
当日出荷
不織布に砥粒を練りこんだ研磨剤です。 バフとは違い、研磨剤を塗る必要がありません。 また、バフほど密度が高くないため、 高速回転での対応を可能にしています。
用途キー溝やパイプ内径の研磨に適しています。 ラップ軸にニューソフトラップを挟み、 ネジで固定して使用するタイプです。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3粒度120付属品ラップ軸×1(全長38mm)トラスコ品番293-2393質量(g)58最高回転数(min-1[r.p.m])65000シャンク径(Φmm)3質量(g/枚)2.32
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪 ヤナセ(柳瀬)研磨輪ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1個
14日以内出荷から27日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)30穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7) ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:100 幅:25 穴径:12.7)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1セット(5個)
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)100幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(バリュータイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
スリットホイール ヤナセ(柳瀬)スリットホイールヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。
ユニロンホイール(積層タイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(積層タイプ)ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社RP-60E用ハルホイールマイト工業株式会社
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
鏡面一発ホイール(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)鏡面一発ホイール(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
ユニロン不織布にウレタン含浸してあり、美しい仕上げ面が得られます。鏡面仕上げの前に軽くご使用ください。美しい鏡面に仕上がります。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(10個)
29日以内出荷
仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンコーン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(10個)
23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート100S) ヤナセ(柳瀬)ユニロンコーン(ストレート100S)ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに。
回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
ユニコーンA(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンA(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
4,598税込5,058
1箱(10個)
23日以内出荷
中研削用コーン。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーフラップ ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなどRoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールタイプ・研磨輪