ホイールタイプ・研磨輪 :「グラインダー 研磨ディスク」の検索結果
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(3)
125(3)
150(3)
200(2)
300(3)
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造不織布
適合ツール両頭グラインダー
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
砥材アルミナ
研磨材の構造不織布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
適合材ステンレス、アルミ、木材など
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#150
トラスコ品番455-8731
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
●特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた超強力でしなやかな材料を使用しています。
●金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
外径(mm)75
内径(Φmm)6
厚さ(mm)13
粒度36
最高使用周速度(m/min)2508
質量(g/枚)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#240
トラスコ品番455-8758
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。
外径×内径(Φmm)150×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)300
内径(Φmm)32
厚さ(mm)340
粒度#180
トラスコ品番455-8740
質量(kg)1.8
穴径(Φmm)32
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。