ホイールタイプや研磨輪とは、サンダー・グラインダー用研磨製品の一種で、金属の研磨加工やバリ取りなどに使用するものです。円盤状になっており、砥石でできたものや、紙・スポンジの表面にダイヤモンドなどの砥粒をまぶしたものなどがあります。製品の仕上げや表面の清掃、加工過程でできたバリを除くバリ取りなど、金属加工の現場で活躍する製品。用途によって素材や硬度などを選ぶことができます。ホイールタイプの他に、ベルトタイプやシートタイプ、ロールタイプなど種類は豊富です。
「外径(Φmm)」から絞り込む
フェルト(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーFFヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーフェルトヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5幅(mm)25サイズ100Φ速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,838¥4,398