絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 25(5)
  • 50(21)
  • 75(14)
  • 100(7)
ベルト長さ(mm)
  • 3350
  • 260(13)
  • 265(14)
  • 300(47)
  • 330(101)
  • 520(79)
  • 533(22)
  • 540(20)
  • 610(10)
  • 915(82)
  • 1010~1100(7)
  • 1110~1200(7)
  • 1210~1300(7)
  • 1310~1400(7)
  • 1410~1500(7)
  • 1510~1600(7)
  • 1610~1700(7)
  • 1710~1800(7)
  • 1810~1900(7)
  • 1910~2000(7)
粒度
  • #36(2)
  • #40(8)
  • #50(1)
  • #60(7)
  • #80(8)
  • #100(4)
  • #120(6)
  • #180(3)
  • #240(3)
  • #320(3)
  • #400(3)
  • #600(1)
  • #1000(1)
  • #3000(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(5)
  • チタン・ニッケル(1)
  • (3)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(13)
  • ノートン(サンゴバン)(8)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 理研コランダム(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
リコーズベルト 理研コランダムリコーズベルト理研コランダム
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒Z適合材ステンレス
キュービトロンII クロスベルト 726A 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 726A3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1箱(50本)
32日以内出荷
<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。
用途整える仕上げ工程に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材J wt. コットン布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
96,980税込106,678
1箱(50本)
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷から19日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(25本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム)キュービトロン3 クロスベルト 1184F3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(50本)
36日以内出荷
<新たな時代の幕開け>再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。
用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(10本)
7日以内出荷から25日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
リコーズベルト 理研コランダムリコーズベルト理研コランダム
14,980税込16,478
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)
キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 984F3M(スリーエム)
54,980税込60,478
1箱(50本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<重研削に適した高い研磨力>3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。
用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 947A 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 947A3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(50本)
35日以内出荷
<軽いタッチでサクサク削る>3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。
用途スラック研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 784F3M(スリーエム)
43,980税込48,378
1箱(50本)
5日以内出荷から45日以内出荷
<研磨プロセスをもっと速く>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。
用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 307EA3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(25本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。
用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 967F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 967F3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(50本)
35日以内出荷
<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。
用途特殊鋼や難削材の重研削用。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 981F 3M(スリーエム)キュービトロンII クロスベルト 981F3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(50本)
35日以内出荷から45日以内出荷
<アルミに適したスムーズな研磨特性>3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。食いつきが良く、目詰まり防止剤を予め配合。
用途柔らかい金属や軽金属の研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
73,980税込81,378
1箱(50個)
5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 80# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 80#ノートン(サンゴバン)
52,980税込58,278
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度80ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9662質量(g)330砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 40# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 40#ノートン(サンゴバン)
65,980税込72,578
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度40ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9660質量(g)500砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 120# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト75x3350 120#ノートン(サンゴバン)
53,980税込59,378
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度120ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9658質量(g)270砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 80# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 80#ノートン(サンゴバン)
33,980税込37,378
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度80ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9657質量(g)230砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 60# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 60#ノートン(サンゴバン)
39,980税込43,978
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9656質量(g)270砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 40# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 40#ノートン(サンゴバン)
38,980税込42,878
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度40ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9655質量(g)320砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36#ノートン(サンゴバン)
54,980税込60,478
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度36ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9654質量(g)380砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 120# ノートン(サンゴバン)NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 120#ノートン(サンゴバン)
38,980税込42,878
1セット(10個)
6日以内出荷
粒度120ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350トラスコ品番852-9653質量(g)190砥粒SGブレイズ砥粒
305EAトライザクトベルト 3M(スリーエム)305EAトライザクトベルト3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
7日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350質量(g)140砥粒WA幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
19,980税込21,978特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(20個)
翌日出荷から25日以内出荷
最高回転速度(m/min)2500
ベルト研磨