絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • ミニター(23)
  • 王冠印(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • TRUSCO(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • ベルスター研磨材工業(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3)
  • ノートン(サンゴバン)(3)
  • DEERFOS(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • ニューレジストン(2)
  • 永興電機工業(2)
  • イチグチ(1)
  • オフィスマイン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • SK11(1)
ベルト幅(mm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(26)
  • 10(26)
  • 12(3)
  • 20(21)
  • 30(5)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 76(2)
  • 100(22)
  • 110(1)
ベルト長さ(mm)
  • 265(1)
  • 300(26)
  • 330(26)
  • 520(21)
  • 533(3)
  • 540(4)
  • 610(2)
  • 620(1)
  • 910(1)
  • 915(21)
  • 3350(3)
粒度
  • #24(4)
  • #30(5)
  • #36(8)
  • #40(38)
  • #50(3)
  • #60(47)
  • #80(53)
  • #100(32)
  • #120(41)
  • #150(15)
  • #180(30)
  • #220(1)
  • #240(25)
  • #320(23)
  • #400(18)
  • #600(12)
  • #800(12)
  • #1000(4)
  • #4000(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(90)
  • ガラス(31)
  • コンクリート(2)
  • ステンレス(107)
  • セラミックス(19)
  • チタン・ニッケル(22)
  • 木工(40)
  • 樹脂(17)
  • 石材(5)
  • 超硬合金(18)
  • 銅・真鍮(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(417件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(301件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(51件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒基材綿布適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です
用途●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨適合機種BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030材質砥粒:アランダムベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×330×1適合材鉄工/木工
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5本)ほか
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
ジルコニア研磨ベルト 100X915 DEERFOSジルコニア研磨ベルト 100X915DEERFOS(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1パック(10本)
当日出荷
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン)SGブレイズ R980セラミックベルトノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
ジルコニア研磨ベルト 10X330 DEERFOSジルコニア研磨ベルト 10X330DEERFOS(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(50本)
当日出荷
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
S/Cベルト不織布 イチグチS/Cベルト不織布イチグチ(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルトTRUSCO
6,498税込7,148
1箱(50本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)HiKOKI(ハイコーキ)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(ハイコーキ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
寸法(mm)110×620
研磨ベルト ギガ・セレクション研磨ベルトギガ・セレクション
1,798税込1,978
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
ジルコニア研磨ベルト 20X520 DEERFOSジルコニア研磨ベルト 20X520DEERFOS(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20本)
当日出荷
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
エンドレスベルト50 SK11エンドレスベルト50SK11(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2枚)ほか
当日出荷
用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用) HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト(BG-100・BGH-100用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用適合BG-100/BGH-100用幅(mm)100周長(mm)910
ベルトサンダー用 サンドベルト リューター(日本精密機械工作)ベルトサンダー用 サンドベルトリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(30本)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。周長(mm)300砥材A(かっ色アルミナ)適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
スイプロンベルト(不織布ベルト) オフィスマインスイプロンベルト(不織布ベルト)オフィスマイン(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20本)
当日出荷
目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。 特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。 あらゆる状況に対応可能です。 耐水、耐油性に優れています。 各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。 鉄板などの表面加工。 アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330質量(g)167質量(g/本)8.35適合材鉄板、アルミ、銅など幅×長さ(mm)10×330RoHS指令(10物質対応)対応
サンドベルト ミニターサンドベルトミニター
3,998税込4,398
1袋(30本)
当日出荷
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅全周(mm)300
ユニベルト ヤナセ(柳瀬)ユニベルトヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアラインベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265寸法(mm)60×265適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用) HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト(SB3608DA/SB8V2/SB8TB用)HiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
翌々日出荷
粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用幅(mm)76周長(mm)533
アルミナベルトンペーパー(ERHE) 王冠印アルミナベルトンペーパー(ERHE)王冠印
4,998税込5,498
1箱(50枚)
翌々日出荷から14日以内出荷
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等寸法(mm)10×330接着剤R/R(レジン)
アルミナ研磨ベルト(ERHE) 王冠印アルミナ研磨ベルト(ERHE)王冠印
5,698税込6,268
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーベルト 10X330-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 10X330-セラミック#80ヤナセ(柳瀬)
6,498税込7,148
1セット(50本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
セラックベルト赤 ニューレジストンセラックベルト赤ニューレジストン
3,298税込3,628
1箱(5本)ほか
当日出荷
【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)ほか
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(5本)
当日出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番485-1242長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)147適合材各種金属
ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業ジルコニアベルトベルスター研磨材工業
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷から19日以内出荷
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
ベルト研磨