さらに商品を絞り込む
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 100(1)
  • 915
  • 3350(1)
  • #3000(1)
  • #4000(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ベルト研磨 :「研磨用 バフ」の検索結果

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
305EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)305EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10本)
30日以内出荷から61日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。<br />油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。<br />安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。<br />ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。<br />柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類WA基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒WA
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら