ベルト研磨 :「研磨紙」の検索結果
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
用途一般研磨用
ベルト寸法(mm)60×260
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。
粒度Z80
ベルト寸法(mm)3×330
トラスコ品番364-0876
色黒
質量(g)113
1箱(50枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用
適合材金属、木工、樹脂、塗面全般
砥材WA
ベルト幅(mm)60
基材コットン布
ベルト長さ(mm)260
接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
砥材ジルコニア
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、鉄
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材ジルコニア
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、鉄
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材ジルコニア
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス、鉄
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に
アルミ
炭素鋼
ステンレス鋼
亜鉛ダイカスト品
工具鋼
その他の金属
寸法(mm)100×915
砥材A(酸化アルミニウム)
研磨材の構造研磨布
基材コットン混紡布
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
長さ(mm)520
幅(mm)20
砥材ダイヤモンド砥粒
質量(g)20
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。
適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
寸法(mm)76×533
砥材A(アルミナ)
タイプフィルムジョイントタイプ
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ダイヤモンド砥粒
長さ(mm)520
幅(mm)20
質量(g)20
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。
長さ(mm)610
幅(mm)25
砥材AZ
最高使用周速度(m/min)2500
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。
長さ(mm)610
幅(mm)25
砥材A
最高使用周速度(m/min)2500
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49678(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)40
品番【専用ホルダー】49678
内径(Φmm)【1】7、【2】12
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49718(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)85
品番【専用ホルダー】49718
内径(Φmm)【1】21、【2】24
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49717(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)85
品番【専用ホルダー】49717
内径(Φmm)【1】16、【2】20
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)20
品番【専用ホルダー】49460
内径(Φmm)22
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49716(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)85
品番【専用ホルダー】49716
内径(Φmm)【1】11、【2】14
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49715(軸径6)
用途深穴、曲部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)85
品番【専用ホルダー】49715
内径(Φmm)【1】5、【2】7
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49680(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)60
品番【専用ホルダー】49680
内径(Φmm)【1】14、【2】20
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49679(軸径6)
用途曲面、穴部の中仕上げに。
形状テーパー
幅(mm)50
品番【専用ホルダー】49679
内径(Φmm)【1】10、【2】16
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49480(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)30
品番【専用ホルダー】49480
内径(Φmm)30
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)20
品番【専用ホルダー】49450
内径(Φmm)19
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)25
品番【専用ホルダー】49470
内径(Φmm)25
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)
形状円筒
幅(mm)12
品番【専用ホルダー】49790
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(Φmm)8
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)
形状円筒先丸
幅(mm)26
品番【専用ホルダー】49810
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)17
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49785(軸径3)
形状円筒
幅(mm)10
品番【専用ホルダー】49785
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
外径(Φmm)6
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
形状円筒先三角
幅(mm)15
品番【専用ホルダー】49780
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)11
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
形状円筒先三角
幅(mm)11
品番【専用ホルダー】49770
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
外径(Φmm)6
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
形状円筒先丸
幅(mm)15
品番【専用ホルダー】49765
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)11
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)
形状円筒
幅(mm)17
品番【専用ホルダー】49825
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
外径(Φmm)14
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸
幅(mm)11
品番【専用ホルダー】49755
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
外径(Φmm)6
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)
形状円筒
幅(mm)15
品番【専用ホルダー】49795
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)11
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)
形状円筒先丸
幅(mm)13
品番【専用ホルダー】49760
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
外径(Φmm)8
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)
形状円筒先三角
幅(mm)26
品番【専用ホルダー】49820
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)17
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49830(軸径6)
形状円筒
幅(mm)26
品番【専用ホルダー】49830
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)17
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)
形状円筒先丸
幅(mm)17
品番【専用ホルダー】49805
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
外径(Φmm)14
1
2
次へ
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。