ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
研磨研削用ダイヤモンドベルトKGS翌日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルトヤナセ(柳瀬)5日以内出荷から34日以内出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
研磨研削用ダイヤモンドベルトノートン(サンゴバン)翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ダイヤモンド砥粒長さ(mm)520幅(mm)20質量(g)20
ジルコニア研磨ベルト 20X520DEERFOS(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1パック(20本)
当日出荷
最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。
アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478¥34,980
研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)税込¥38,478~¥34,980~