ベルト研磨 :「金属研磨剤」の検索結果
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。