ディスクパッド :「ジスク 研磨」の検索結果
ディスクパッドとは、サンダーやグラインダといった機械を使用する研磨で使われる商品です。パッドにペーパーや不織布などを取り付けて研磨します。電気ドリル用のパッドは、付属グリップを取り付けることで、手研磨としても使用が可能です。面ファスナー式のため、研磨パーツを簡単に取り付けられます。一体成型されたパッドであるディスクパッドは、適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに最適。ディスクパッドは、のり付き用、マジック式・穴なし・穴あり、 ワンタッチ用などさまざまな種類があります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,495
税込¥4,945
当日出荷
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。
適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー
セット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ
材質耐熱性プラスチック
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。