絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(14)
  • 150(21)
  • 200(22)
  • 250(22)
  • 300(26)
  • 305(1)
  • 350(12)
  • 400(11)
  • 450(11)
  • 500(11)
  • その他(15)
穴径(Φmm)
  • 25.4
  • 6(5)
  • 6.35(5)
  • 6.4(4)
  • 6.5(2)
  • 9.53(6)
  • 10(55)
  • 12(1)
  • 12.7(42)
  • 12.70(3)
  • 13(7)
  • 15.6(1)
  • 15.88(17)
  • 16(19)
  • 19(2)
  • 19.05(16)
  • 25(3)
  • 25.40(2)
  • 50.8(7)
  • 133.4(1)
厚さ(mm)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(13)
  • 16(15)
  • 18(14)
  • 19(16)
  • 20(12)
  • 22(3)
  • 25(5)
  • 32(8)
適合材
  • 樹脂(1)
  • (2)
毛丈(mm)
  • 30(1)
  • 37.5(5)
  • 50(6)
  • 62.5(6)
  • 74.5(1)
  • 75(7)
  • 75.5(3)
  • 100(1)
ブランド
  • 高島産業(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • TRUSCO(1)
高島産業・ヤナセ(柳瀬)・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
125(14)
150(21)
200(22)
250(22)
300(26)
350(12)
400(11)
450(11)
500(11)
その他(15)
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
真鍮 ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮 ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ワイヤーホイールブラシ 高島産業ワイヤーホイールブラシ高島産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業砥粒入りナイロンホイールブラシ高島産業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
真鍮ホイールブラシ 高島産業真鍮ホイールブラシ高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・無砥粒ユニロンヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
ナイロン ホイールブラシ 高島産業ナイロン ホイールブラシ高島産業
3,898税込4,288
1個
15日以内出荷
化学繊維の中では耐摩耗性に特に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持ったナイロン毛材を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニング、木工表面仕上げ線径(Φmm)0.3毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ 高島産業ステンレスホイールブラシ高島産業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
3,098税込3,408
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
23日以内出荷
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
馬毛 ホイールブラシ 高島産業馬毛 ホイールブラシ高島産業
4,598税込5,058
1個
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業メッキ撚り線ホイールブラシ高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業鋼線ツイストホイールブラシ高島産業
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1個
23日以内出荷
ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)32穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2400線径(Φmm)0.3毛丈(mm)75外径(Φmm)300金具径(Φmm)150材質(線材)鋼線
ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリットヤナセ(柳瀬)
55,980税込61,578
1個
33日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
3,698税込4,068
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒ホイールブラシ 高島産業セラミック砥粒ホイールブラシ高島産業
7,998税込8,798
1個
15日以内出荷
硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理アルミ、銅版の表面仕上げ軽度な錆、酸化物の除去機械加工部品各種のバリ取りパンチング後のエッヂ仕上げ線径(Φmm)1毛材セラミック砥粒入りナイロン#120RoHS指令(10物質対応)対応
パキンホイールブラシ 高島産業パキンホイールブラシ高島産業
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線メッキヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ