ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
「外径(Φmm)」から絞り込む
12(3)
14(3)
16(3)
19(3)
22(3)
25(3)
40(3)
50(8)
75(7)
100(3)
外径(Φmm)をもっと見る
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材金属
穴径(Φmm)12.7
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材金属、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。
適合材金属、非金属、木工、果物など
穴径(Φmm)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に
適合材金属、木工など
穴径(Φmm)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに
適合材金属・非金属・木工製品等
穴径(Φmm)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度#180
適合材金属、非金属、木工、プラスチック等
穴径(Φmm)10
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に
適合材ステンレス、アルミ、チタンなど
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)46
シャンク径(Φmm)3
外径(mm)19
厚さ(mm)1.2
トラスコ品番499-3161
材質真鍮
質量(g)50
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
全長(mm)47
シャンク径(Φmm)3
外径(mm)14
厚さ(mm)1.2
トラスコ品番499-3144
材質真鍮
質量(g)39
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
全長(mm)46
外径(mm)19
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
全長(mm)46
外径(mm)16
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
全長(mm)46
外径(mm)19
厚さ(mm)1.2
材質硬鋼線
質量(g)35
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
全長(mm)46
外径(mm)16
厚さ(mm)1.2
材質硬鋼線
質量(g)33
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。